SAMTEC
ヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 350個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(350個)
注文コード
66435917
品番
TFM-130-02-S-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥611,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1902
アズワン品番
65-7641-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表