シーラントリムーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード66438359 品番3623
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジンやパーツに貼り付いたガスケットや、焼き付いた液体パッキン、接着剤などのシール材を素早く簡単に除去するシール剥がしスプレー。
垂直面でも流れ落ちにくく作業効率が大幅にアップします。
自動車に限らず建設関連や農業機械など幅広い分野のスチール、鉄、非鉄金属、セラミック、木、ガラスなどの製品に使用できます。
ガスケットや液体パッキンなどのシール材の除去

用途
シール剥がしスプレー
〇よく振ってご使用下さい
シールを除去したい部分から20〜30cm離れた場所から吹き付けて下さい
〇吹付後5〜10分放置してからシール剥がし作業を行ってください
〇塗装面にかからないようマスキングするなど、十分にご注意下さい
使用後は本製品のノズル部分をきれいな状態に保管して下さい
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする