曜日別特売
TNMU 16 04 12-WM 4325 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66443029

TNMU 16 04 12-WM 4325 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66443029
TNMU 16 04 12-WM 4325 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66443029

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材種4325チップブレーカーWM(中荒加工)注文コード66443029品番TNMU 16 04 12-WM 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200

三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Uチップサイズ16チップ厚さ(mm)04ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーWM(中荒加工)材種4325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする