管接続口径(01) 1/8
流れ方向(-) 流れ方向: 左→右
ケース(6) ナイロンケース
圧力計(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)
残圧抜き3ポート弁(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa
ねじの種類(-) Rc
ボディサイズ20
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
仕様ねじ種類:(-) Rc、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(S) 取付位置: AF+AFM+S+AR、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa設定、エアフィルタ&ミストセパレータドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa