曜日別特売
11/22より値下げ!現場を応援
5103310-3 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 90個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66447555

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 90個入5103310-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(90個)
注文コード
66447555
品番
5103310-3
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)値下げ
¥39,980

TE Connectivity AMP-LATCH 2.54 mm基板ヘッダ、センター / デュアル極性化
AMP-LATCH基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 x 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。これらのAMP-LATCHヘッダは、センター極性化スロットとダブルバー極性化スロットを備えており

仕様
●入数:1チューブ(90個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.0A●コード番号:161-6342
アズワン品番
65-7533-66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする