SPANK(スパンク)
SPANK(スパンク)の サドル関連
SPANK(スパンク)の サドル
SPANK(スパンク)の スポーツ車用
OOZY220サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66447809
品番
SS69578
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
後方のそり上がりが、登りでのペダリングをサポートする。
XCからエンデューロ、グラベル、E-MTBまで、安定したライディングポジションとサポート力を好むライダーに最適。
仕様
シートレール:クロモリ
色
ブラック/グレー
質量(g)
270
サイズ(mm)
W144xL265