曜日別特売
DSC-1205T000025KM0 Tコネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SICK 66447835

Tコネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66447835品番DSC-1205T000025KM0
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

センダーとレシーバに同時接続する Sick T ピースは、制御キャビネットからセンダーとレシーバにケーブルを分割します。エンクロージャ等級: IP67注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:ねじ込み●シリーズ:DSC●コード番号:223-0979アズワン品番65-7542-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする