曜日別特売
61000613321 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66448316

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66448316
品番
61000613321
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9247
アズワン品番
65-7489-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする