シリンジフィルター DISMIC JPタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 穴径(μm)0.2 注文コード66449735 品番39113221【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は穴径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。

主な用途
無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過
各種水溶液、ガスの精密ろ過
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 TGK品番567-40-81-71 穴径(μm)0.2 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ可) 有効ろ過面積(cm2)0.9 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ アズワン品番63-1237-10 残液量(mL)0.03以下 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする