丸型コネクタ 16極 M16 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66450985 品番PXMBNI16RPF04ASCM16
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Bulgin M16 シリーズ丸型オートメーションコネクタには、優れた EMI シールドと IP67 の環境保護等級が付属しています。過酷な環境や状況で電源や信号接続が損なわれないようにするための最適なソリューションですはんだ端子 リアパネル取り付けM16

仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M 16●コード番号:208-8180 アズワン品番65-7536-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする