マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
ソーラーデジタル温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66454756
品番
MT-889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソーラー電池使用のデジタル温度計です。
ソーラー電池使用で電池不要です。
室内(250Lux以上)で作動します。
MAX/MIN表示機能付です。
用途
デジタル温度計。
質量(g)
約33
電源
アモルファスソーラー電池
測定範囲(℃)
0〜50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×68×13
分解能
0.1度
確度
±1.0度(10〜40度)左記以外±2度
測定周期
10秒/回