備考都度納期確認種別ヘッド単品(アクチュエータつき)タイプ-定格絶縁電圧(V)-アクチュエータの種類可変ローラ・レバー形ケーブル長(m)-形状汎用タテ型保護構造-接点構成-定格周波数(Hz)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-電気定格-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-突入電流(A)-短絡保護装置-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-配線方式-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-耐電圧(V/min)-ケーブルタイプ-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-条件付短絡電流(A)-抵触抵抗(初期値)(mΩ)-耐振動(誤動作)(Hz)-全体の動きT.T(参考)(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-