一般リミット D4C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5VCTF耐油コード) タイプ耐粘性油仕様(油抜き穴つき) 注文コード66460713 品番D4C-4303-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・種別・タイプなど155種類から選べます 他の種類を見る
タイプ耐粘性油仕様(油抜き穴つき) 保護構造IP67 アクチュエータの種類クロス・ローラ・プランジャ形 ケーブル長(m)5VCTF耐油コード) 定格絶縁電圧(V)300(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)400以下(初期値) 電気定格AC125V 0.1A、DC30V 0.1A 機械的耐久性1000万回以上 電気的耐久性20万回以上(AC125V 5A 抵抗負荷) 感電保護クラスClass I (アース線付) 短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269) 定格密閉熱電流5A、 4A、 0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 配線方式- 許容動作頻度(回/分)120(機械的)、30(電気的) 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、充電金属部とアース間:AC1500 50/60Hz Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大500 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする