ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット D4C
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5(VCTF耐油コード)
種別
小形リミットスイッチ
タイプ
耐候性形
注文コード
66460835
品番
D4C-6320-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・種別・タイプ
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
耐候性形
保護構造
-
アクチュエータの種類
ローラ・レバー形
ケーブル長(m)
5(VCTF耐油コード)
種別
小形リミットスイッチ
形状
汎用タテ型
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
接触抵抗(mΩ)
-
電気定格
DC30V 0.1A(動作表示灯あり)
機械的耐久性
-
許容操作速度
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
突入電流(A)
-
短絡保護装置
-
定格密閉熱電流
-
汚染度(使用環境)
-
配線方式
-
動作に必要な力(OF)(N)
-
戻りの力(N)
-
動作までの動きPT
-
動作位置OP(mm)
-
動作後の動き(OT)
-
応差の動き(MD)
-
耐電圧(V/min)
-
許容操作頻度(回/min)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
条件付短絡電流(A)
-
振動(誤動作)
-
振動(誤動作)Hz
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
検出・センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
アズビル リミットスイッチ
azbil(旧:山武)
税込
¥
18,678
¥
16,980
タテ形防爆リミットスイッチ
azbil(旧:山武)
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ
税込
¥
8,358
〜
¥
7,598
〜
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ
税込
¥
8,798
¥
7,998
バスケットへ
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
373
〜
¥
339
〜
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
835
〜
¥
759
〜
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
527
〜
¥
479
〜
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
681
〜
¥
619
〜
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
681
〜
¥
619
〜
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
835
〜
¥
759
〜
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
5,498
¥
4,998
バスケットへ
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
43,978
¥
39,980
バスケットへ
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
2,088
〜
¥
1,898
〜
極細T型熱電対
エレサーマル
税込
¥
3,298
〜
¥
2,998
〜
澤藤製 アイソレーター
マリンテック
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
澤藤製 アイソレーター
マリンテック
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
USB-D/A 変換器
ロジパック
税込
¥
69,278
¥
62,980
バスケットへ
USB-パラレルI/O 変換器
ロジパック
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
USB-A/D 変換器(端子台)
ロジパック
税込
¥
80,278
¥
72,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット D4C omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品