タカラ産業
タカラ産業の 物干金物
タカラ産業の 壁付型
引戸ものほし KL25シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66462639
品番
KL25-B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能
厚み25〜40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能
アームは折りたたんで、収納可能
仕様
●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバー
アズワン品番
65-8908-06