備考都度納期確認
定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)
動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
内蔵スイッチ2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
ドアロック方式メカニカルロック方式
表示灯DC24V駆動形(緑LED表示)
キー(リリースキー)トラップドキー
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
質量(g)-
タイプ本体(標準タイプ)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
取付ねじ-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
材質(ヘッド)プラスチック
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性1万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.05〜0.5m/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassU(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度最小3000N
開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)
動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)
コンジット口サイズM20
リリース方式DC24Vソレノイドリリース方式
衝撃(誤動作)(m/s2)80以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作頻度(回/min)最大30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm
接点間隔(mm)最小2×2
キーの種類9(トラップドキー)