曜日別特売

一般リミット D4MC

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1注文コード66463032品番D4MC-2002VCT1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
備考都度納期確認質量(g)-保護構造IP67アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形ケーブル長(m)1定格絶縁電圧(V)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15定格作動電流(A)10定格作動電圧(V)AC250スイッチカテゴリD(IEC335)公称断面積(mm2)1.25汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:20ケーブル引出方向ケーブル左側引き出し(モールド端子形)適合ケーブル仕上外径(Φmm)3芯10.5耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)ケーブル種類VCT(ビニール・キャブタイヤ・ケーブル)衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66463303
2022-12-06
用途: 仕事で、機械に使用。
門田電機製造業

現在使用していたのが経年変化で故障したので、困っていました。即納で有ったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする