曜日別特売

一般リミット D4MC

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)-注文コード66463075品番D4MC-2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)-保護構造-アクチュエータの種類-ケーブル長(m)-定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-定格作動電流(A)-定格作動電圧(V)-スイッチカテゴリ-公称断面積(mm2)-汚染度(使用環境)-許容動作頻度(回/分)-ケーブル引出方向-適合ケーブル仕上外径(Φmm)-耐電圧(V/min)-ケーブル種類-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)-振動(誤動作)Hz-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66463303
2022-12-06
用途: 仕事で、機械に使用。
門田電機製造業

現在使用していたのが経年変化で故障したので、困っていました。即納で有ったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする