備考都度納期確認質量(g)-保護構造-アクチュエータの種類-ケーブル長(m)-定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-定格作動電流(A)-定格作動電圧(V)-スイッチカテゴリ-公称断面積(mm2)-汚染度(使用環境)-許容動作頻度(回/分)-ケーブル引出方向-適合ケーブル仕上外径(Φmm)-耐電圧(V/min)-ケーブル種類-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)-振動(誤動作)Hz-