質量(g)-保護構造IP67アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ短レバー形ケーブル長(m)3定格絶縁電圧(V)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15定格作動電流(A)10定格作動電圧(V)AC250スイッチカテゴリD(IEC335)公称断面積(mm2)1.25汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:20ケーブル引出方向ケーブル下側引き出し(モールド端子形)適合ケーブル仕上外径(Φmm)3芯10.5耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)ケーブル種類VCT(ビニール・キャブタイヤ・ケーブル)衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)