定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)
内蔵スイッチ1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
ドアロック方式DC24Vソレノイドロック方式
動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
取付方向4方向取付可能(出荷時は正面方向)
リリース方式メカニカルリリース方式
タイプ標準タイプ
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
材質(ヘッド)プラスチック
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.05〜0.5m/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassU(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
表示灯AC/DC10〜115V駆動形(橙LED表示)
引抜強度(N)ロック時:最小1300
開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)
位置(リリースキーの位置)正面
動作までの動きPT最大9mm
コンジット口サイズPG13.5
衝撃(誤動作)(m/s2)100以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作頻度(回/min)最大30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm
リリースキー一般形(樹脂)