質量(g)約370
タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格電圧(V)DC24
定格絶縁電圧(V)150(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
接続方式コネクタ
動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)200以下
材質(ヘッド)金属
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.05〜1m/s
電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラスClassU(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
表示灯DC24V駆動形(橙LED表示)
ロック強度(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
消費電流投入時:約4.8W-0.2A、常時:約2.6W(平均)-0.2A(最大)
内蔵スイッチ2NC/1NO+2NC
コンジット口サイズ1/2-14NPT
ドアロック方式メカニカルロック方式
リリース方式DC24Vソレノイドリリース方式
衝撃(誤動作)(m/s2)80以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作頻度(回/min)30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.35mm
直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
リリースキー特殊形リリースキー(樹脂)(本体に添付出荷)