小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ- 仕様●ロックアウトキーの種類:02 注文コード66465132 品番D4SL-NSK10-LK-K-02
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプ・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る

D4SL-Nシリーズ

備考都度納期確認 仕様●ロックアウトキーの種類:02 質量(kg)- タイプ- 種類スライドキーユニット 保護構造- 定格電圧(V)- 内容- 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)- 動作力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 主な用途取付用 接触抵抗(mΩ)- 機械的耐久性- 最小適合負荷- 許容操作速度- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 表示灯- ロック強度- 開放熱電流(A)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)Hz- 直接開路動作までの動き(mm)- 内側レバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする