曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MMS-104-02-F-DV-K-TR 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 66465527

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66465527
品番
MMS-104-02-F-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)値下げ
2,298
仕様
●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-F-DV-K-TR●コード番号:227-1506
アズワン品番
65-7605-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする