曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
8-338728-2 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66466769

基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
66466769
品番
8-338728-2
参考基準価格(税別)¥617,000販売価格(税込)¥670,780
販売価格(税別)値下げ
609,800
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5503
アズワン品番
65-7504-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする