※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AC-A - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.7MPa
注文コード
66472849
品番
AC20-01G-KV-3N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,020
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
601
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.7MPa
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
チェックバルブ
(K) 取付位置: AF+AR+K+AL
残圧抜き3ポート弁
(V) 取付位置: AF+AR+AL+V
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口
(3) ルブリケータにドレンコック付
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
T形スペーサ
(-) アタッチメントなし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05~0.7MPa 設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa