曜日別特売
AC25-02G-A AC-A - アタッチメント付 SMC 66473935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-A - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流れ方向(-) 流れ方向:左→右圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力範囲(-) 0.05~0.7MPa注文コード66473935品番AC25-02G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,810
設定圧力範囲(-) 0.05~0.7MPaボディサイズ25オートドレン仕様(-) オートドレンなしチェックバルブ(-) アタッチメントなし残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付T形スペーサ(-) アタッチメントなし排気機構(-) リリーフタイプ仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05~0.7MPa 設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66473935AC25-02G-A60744769AC30-02G-DAC25-02G-A AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 60744769AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする