日平機器
日平機器の バッテリー関連
日平機器の バッテリー関連品その他
バッテリーフィラー用 スポイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66477051
品番
BF-4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
バッテリー液補充用スポイトです。
トラスコ品番
386-8698
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
285
容量(mL)
18
軸長(mm)
180
全幅(mm)
75
先端幅(mm)
7