ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
カラー 一文字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
66479711
品番
00069132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
13mm以上の板厚に対応しています。
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途
木材の造作に。
トラスコ品番
691-8358
材質
スチール
色
白
寸法a(mm)
35
板厚(mm)
2
寸法b(mm)
12
穴径(mm)
4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。