00069156 スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479826 00069156 スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479826 00069156 スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479826 00069156 スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479826

スリムサポート L字フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66479826 品番00069156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

13mm以上の板厚に対応しています。
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。

用途木材の造作に。 トラスコ品番691-8392 材質スチール 寸法a(mm)35 板厚(mm)2 寸法b(mm)12 穴径(mm)4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする