※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00069240 補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482355 00069240 補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482355 00069240 補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482355 00069240 補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482355 00069240 補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482355

補強金物 カラー三方面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66482355 品番00069240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。
木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。

用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。 トラスコ品番698-9097 材質 寸法A(mm)46 適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4 寸法B(mm)46 寸法W(mm)14 板厚(mm)0.8 穴数7
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする