ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 カラー金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
白
注文コード
66482459
品番
00069184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外側からビスで留め付けます。
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途
木材の造作に。
トラスコ品番
691-8371
材質
スチール
色
白
寸法a(mm)
75
板厚(mm)
2
寸法b(mm)
20
穴径(mm)
4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。