SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66483858
品番
SSM-110-S-DV-LC
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1536
アズワン品番
65-7675-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表