曜日別特売
3NJ4915-1EB10 コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 66486859

コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66486859品番3NJ4915-1EB10
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Siemens の電流トランスは 100 / 5 A と統合されていますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定

仕様●種類:変流器●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8182アズワン品番65-7814-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする