SMC
ACG_C - エアフィルタ + ミストセパレータ + レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
66490796
品番
ACG40C-03G1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,640
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ケース
(-) ポリカーボネートケース
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ
40mm
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ