ACG_C - エアフィルタ + ミストセパレータ + レギュレータ

ACG_C - エアフィルタ + ミストセパレータ + レギュレータ SMC

ボディサイズ40mm 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 オートドレン仕様(-) オートドレンなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66490805 ACG40C-F04G1-2 (-) 0.05~0.85MPa (04) 1/2 (F) G (2) 金属ケース
21,070
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490778 ACG40C-02G1-1 (1) 0.02~0.2MPa (02) 1/4 (-) Rc (-) ポリカーボネートケース
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
66490787 ACG40C-02G1-1Y (1) 0.02~0.2MPa (02) 1/4 (-) Rc (-) ポリカーボネートケース
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
66490796 ACG40C-03G1-1 (1) 0.02~0.2MPa (03) 3/8 (-) Rc (-) ポリカーボネートケース
19,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする