曜日別特売
ACG40C-F04G1-2 ACG_C - エアフィルタ + ミストセパレータ + レギュレータ SMC 66490805

ACG_C - エアフィルタ + ミストセパレータ + レギュレータACG40C-F04G1-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
66490805
品番
ACG40C-F04G1-2
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(F) G
ケース
(2) 金属ケース
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ
40mm
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする