※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF800_900 - 大容量形エアフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(20) 2 オートドレン仕様(10) フロート式オートドレン(N.C.) 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 注文コード66493456 品番AF910-F20-127-2
参考基準価格(税別)¥70,350 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向など100種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(20) 2 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) 標準タイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 オートドレン仕様(10) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(2) 金属ケース 仕様準標準仕様:(1) 標準外ろ過度、エレメント:(7) ステンレスエレメント、ろ過度:(2) 2μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする