丸型コネクタ用アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66493624 品番PXPPVC08TSMM04AFIIFI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単

仕様●終端1:4ピンオスM12●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:ストレート●コード番号:208-8124 アズワン品番65-7539-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする