AZ GUARD(R)4000 続服 多孔質フィルムラミネート製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66494699 品番AZGUARD4000-4L
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。
主な用途:汚れ作業等
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い、使いきり サイズ4L 適応身長(cm)176〜194 アズワン品番65-8879-19 素材多孔質フィルム 適応胸囲(cm)100〜132
注意
※AZ GUARD(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする