SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AFD - マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(F) G
注文コード
66495416
品番
AFD20-F01BC-2
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ねじの種類
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(2) 金属ケース
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン(N.C.)、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa