SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AFD - マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
66495547
品番
AFD20-N01-2RZ
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ねじの種類
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ケース
(2) 金属ケース
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(Z) 製品銘板とケース注意表示の単位表記:psi,°F