AFD20-N02C-2RZ AFD - マイクロミストセパレータ SMC 66495678

AFD - マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ねじの種類(N) NPT 注文コード66495678 品番AFD20-N02C-2RZ
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は管接続口径・流れ方向・ねじの種類など226種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(-) ドレンコック付 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ケース(2) 金属ケース 仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン(N.C.)、圧力単位:(Z) 製品銘板とケース注意表示の単位表記:psi,°F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする