SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AFD - マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
66495836
品番
AFD30-03B-8J
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ねじの種類
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa