シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 検出・センサ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチその他関連用品
ロータリハンドル 黒 TeSys GV4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66498068
品番
GV4ADN01
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、黒色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40
仕様
●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2530
アズワン品番
65-7800-01