AL30-N03B-1RZ AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク SMC 66508804

AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 仕様取付方法:(B) ブラケット付、油排出口:(R) 流れ方向: 右→左 ねじの種類(N) NPT 注文コード66508804 品番AL30-N03B-1RZ
参考基準価格(税別)¥21,580 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・仕様・ねじの種類など257種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30mm 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT ケース(1) 1000 cm3 タンク 流れ方向(Z) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: psi,°F 仕様取付方法:(B) ブラケット付、油排出口:(R) 流れ方向: 右→左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする