AL40-06-10R AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク SMC 66509206

AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(06) 3/4 仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、油排出口:(R) 流れ方向: 右→左 ねじの種類(-) Rc 注文コード66509206 品番AL40-06-10R
参考基準価格(税別)¥36,080 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は管接続口径・仕様・ねじの種類など257種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40mm 管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc ケース(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON 流れ方向(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa 仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、油排出口:(R) 流れ方向: 右→左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする