三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66513259
品番
DVAS0530X03S060
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh80規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-7734
全長(mm)
OAL:83
シャンク長(mm)
LS:51
切削径(Φmm)
DC:5.3
フルート長(mm)
LCF:29
使用可能長さ(mm)
LU:16.9
機能長さ(mm)
LF:82
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1
接続径(Φmm)
DCON:51