三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66513566
品番
DVAS0460X05S050
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh58規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-9320
全長(mm)
OAL:105.8
シャンク長(mm)
LS:58
切削径(Φmm)
DC:4.6
フルート長(mm)
LCF:44.8
使用可能長さ(mm)
LU:23.8
機能長さ(mm)
LF:105
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)
DCON:58