DVAS1130X03S120 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 66515280

超硬ソリッドドリル DVASDVAS1130X03S120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66515280
品番
DVAS1130X03S120
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh274規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番
709-7690
全長(mm)
OAL:124.1
シャンク長(mm)
LS:61
切削径(Φmm)
DC:11.3
フルート長(mm)
LCF:60.1
使用可能長さ(mm)
LU:36
機能長さ(mm)
LF:122
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)
DCON:61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする